Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000103993 Gehörschutz 33 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7000103993 Gehörschutz 33 dB
3M 7000103993 Gehörschutz 33 dB
3M 7000103993 Gehörschutz 33 dB
3M 7000103993 Gehörschutz 33 dB
3M 7000103993 Gehörschutz 33 dB
3M 7000103993 Gehörschutz 33 dB
3M 7000103993 Gehörschutz 33 dB
3M 7000103993 Gehörschutz 33 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99734595
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XA007706931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X4 sind unsere leichten und schlanken Gehörschützer mit innovativen Schaumstoffeinsätzen in den Ohrmuscheln. Abstandshalter erhöhen die Dämpfung und schützen vor niedrigen Frequenzen bis zu 33 dB. Sie verfügen über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der Wärmestau auf dem Kopf verringert. Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschutz. Die 3M PELTOR X4 Kapselgehörschützer sind hellgrün farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X Serie ganz einfach wird. Unser Kapselgehörschutz kombiniert die weithin bekannte Erfahrung von 3M bei Gehörschutzprodukten mit fortschrittlicher Technologie und enthält einen speziell entwickelten Abstandshalter und eine neue Dämmkissentechnologie, der die Geräuschdämmung ohne übermäßiges Volumen und Gewicht verbessern. Dies bedeutet, dass der X4 leicht und noch stromlinienförmiger ist als andere Kapselgehörschützer mit hoher Dämpfung und gleichzeitig Geräusche auf bis zu 33 dB reduziert. Das elektrisch isolierte Design mit Doppelkopfbügel reduziert den Wärmestau auf dem Kopf, und der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Auch mit Helmbefestigung oder Nackenbügel erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
ABS, Edelstahl, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Tragestil
Kopfband
Dielektrisches Stirnband
Ja
Rating Geräuschunterdrückung
33 dB
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.