Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFMB113 - Skyswell Blue 33 cm (13") Schutzhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFMB113 - Skyswell Blue 33 cm (13") Schutzhülle Blau
Case Logic Reflect REFMB113 - Skyswell Blue 33 cm (13") Schutzhülle Blau
Case Logic Reflect REFMB113 - Skyswell Blue 33 cm (13") Schutzhülle Blau
Case Logic Reflect REFMB113 - Skyswell Blue 33 cm (13") Schutzhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99742143
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204883
EAN/GTIN:
     0085854253956
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
213 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
304 x 15 x 212 mm
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook schutzhülle 13 zoll case logic, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.