Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Basic Papiertuch 1000 Blätter Natürlich, Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Katrin Basic Papiertuch 1000 Blätter Natürlich, Weiß
Katrin Basic Papiertuch 1000 Blätter Natürlich, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99772610
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     481429
EAN/GTIN:
     4004231481429
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Länge (mm)
220 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
2900 g
Merkmale
Blätteranzahl
1000 Blätter
Produktfarbe
Natürlich, Weiß
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Rollen (ab € 12,995* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,83*
€ 43,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,29*
€ 43,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,29*
€ 42,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,82*
€ 41,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,30*
€ 40,82
pro Satz
ab 27 Sätze
€ 33,13*
€ 39,42
pro Satz
ab 54 Sätze
€ 31,95*
€ 38,02
pro Satz
ab 108 Sätze
€ 31,29*
€ 37,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,39*
€ 29,02
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,10*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,88*
Zubehör
Elos
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.