Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus Papiertuch 600 Blätter 180 m Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Katrin Plus Papiertuch 600 Blätter 180 m Weiß
Katrin Plus Papiertuch 600 Blätter 180 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99772612
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     55227
EAN/GTIN:
     6414301055227
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
180 m
Breite
300 mm
Länge (mm)
205 mm
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1522 g
Merkmale
Blätteranzahl
600 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
2
Papiergewicht
20 g/m²
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 8,72667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,94*
€ 77,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,33*
€ 74,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,36*
€ 62,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.