Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIDLOCK 09603 Trinkflaschenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIDLOCK 09603 Trinkflaschenhalter
FIDLOCK 09603 Trinkflaschenhalter
FIDLOCK 09603 Trinkflaschenhalter
FIDLOCK 09603 Trinkflaschenhalter
FIDLOCK 09603 Trinkflaschenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99823805
Hersteller:
     FIDLOCK
Herst.-Nr.:
     09603(BLK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Trinkflaschenhalter
Trinkflaschenträger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trinkflaschenhalter
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
16 g
Weitere Suchbegriffe: trinkflaschenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.