Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric BGL46060LU Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric BGL46060LU Stromunterbrecher 4
Schneider Electric BGL46060LU Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99828851
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BGL46060LU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
1441 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Energie
Nennstrom
60 A
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.