Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture SNS-V200 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture SNS-V200 Montage-Kit
Capture SNS-V200 Montage-Kit
Capture SNS-V200 Montage-Kit
Capture SNS-V200 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99841538
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     SNS-V200
EAN/GTIN:
     5704174890355
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höhenverstellung
Ja
Montage
On pole
Anpassbar
Ja
Höhenanpassungsrate
10 - 500 mm
Maximalgewicht
8 kg
Ursprungsland
Italien
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Höhenanpassungsart
Manuell
VESA-Halterung
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Anzahl der Display unterstützt
1
Technische Eigenschaften
Screen tilt: +10°/-50°
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.