Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain CHSL400EVC Türöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamberlain CHSL400EVC Türöffner
Chamberlain CHSL400EVC Türöffner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99855014
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     CHSL400EVC
EAN/GTIN:
     4014243222927
Suchbegriffe:
Torantrieb
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Außentorantriebskit Chamberlain CHSL400EVC für Schiebetore inkl. Infrarot Lichtschranken-Set und 2 Design- Handsender Der passende Antrieb für Schiebetore mit einem Flügelgewicht von bis zu 400 kg. Gepaart mit der myQ-Technologie ermöglicht er eine kinderleichte Bedienung über das Smartphone und schafft mehr Sicherheit für den Zugang aufs Gelände. Der Schiebetorantrieb CHSL400EVC verfügt über starke Leistungsdaten und eine enorme Zugkraft bei einem Flügelgewicht von bis zu 400 kg sowie einer Flügelbreite bis 4 m. Als myQ-fähiger Antrieb ist der CHSL400EVC von überall aus steuerbar. Daneben ist auch eine manuelle Entriegelung möglich. Zusätzlich lässt sich für den Fall der Fälle eine Notlauf-Batterie anschließen. Die Soft-Start- und Soft-Stop-Technologie sowie eine automatische Hinderniserkennung macht das Außentorantriebskit CHSL400EVC zur smarten Unterstützung eines modernen Eigenheims. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Antrieb 2 Magnete für Endschalter, eine 4m-Kunststoffzahnstange, 2 Design-Handsender, 1 Infrarot Lichtschranken-Set sowie 2 Schlüssel für die Notentriegelung. MyQ Technologie MyQ ist revolutionäre Technologie zur Steuerung und Überwachung des Tores von überall auf der Welt aus. Die Funktechnologie Ist die leistungsstärkste, die Chamberlain jemals angeboten hat und setzt damit einen neuen Standard in punkto Sicherheit. Einfach zu installieren Zahlreiche, vormontierte Komponenten, wie etwa die Steuerung mit integriertem Funkmodul und Transformator oder bereits ab Werk angelernte Handsender, erleichtern die Montage und sparen Zeit.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Anwendungsunterstützend
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230-240 V
Netzteil Eingansgsspannung
24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Merkmale
Typ
Elektrischer Türöffner
Geeignet für
Kommerziell
Zweck
Außentürelement
Maximales Türgewicht
400 kg
Maximale Türbreite
4000 mm
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Installationsanweisung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,97*
€ 650,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,61*
€ 635,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,27*
€ 628,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,37*
€ 564,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,03*
€ 522,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.