Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 WI14W443 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ700 WI14W443 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Siemens iQ700 WI14W443 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99855217
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WI14W443
EAN/GTIN:
     4242003924679
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
siemens waschmaschine 8kg
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
130 °
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
66 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
206 min
Minimale Schleuderdrehzahl
400 RPM
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
62 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
45 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Weitere Suchbegriffe: waschautomat siemens, waschautomat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,26*
€ 970,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,46*
€ 947,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,08*
€ 909,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,17*
€ 881,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,26*
€ 847,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.