Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme SCOTTO M Einbaustrahler Grau LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme SCOTTO M Einbaustrahler Grau LED E
Barthelme SCOTTO M Einbaustrahler Grau LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99856713
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62053016
EAN/GTIN:
     4021553113654
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Grau
Deckenform
Zylinder
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Flur
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Höhe
91 mm
Durchmesser
77 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
5.8 W
Energieeffizienzklasse
E
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
335 lm
Strahlungswinkel
16 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
58 lm/W
Energie
Operatierender Strom
0.25 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.