Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Waves Einzelbilderrahmen Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Waves Einzelbilderrahmen Braun
Hama Waves Einzelbilderrahmen Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99858163
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00193073
EAN/GTIN:
     4047443494825
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
314 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, MDF-Platten
Produktfarbe
Braun
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.