Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG CCB 50080 BW Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG CCB 50080 BW Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
AEG CCB 50080 BW Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
AEG CCB 50080 BW Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
AEG CCB 50080 BW Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
AEG CCB 50080 BW Freistehender Herd Elektro Versiegelte Platte Weiß A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99873946
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     943 005 257
EAN/GTIN:
     7332543769247
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Induktionsherd
induktionsherd aeg
PRODUKTDETAILS
Das Keramik-Kochfeld ist die schnellste Art zu heizen, ohne Induktion zu verwenden. Keramik-Kochfelder heizen nicht nur schnell auf, sie sind auch leicht zu reinigen, komfortabel und intuitiv.

DAS KERAMIK-KOCHFELD. EINE SCHNELLE ALTERNATIVE ZUM GASHERD
Das Keramik-Kochfeld ist eine schnelle, einfach zu reinigende Alternative zum Gasherd. Keramische Zonen heizen schnell und präzise auf – für ein unkompliziertes Kochen.

OBER-/UNTERHITZE. KLASSISCH, EINFACH UND IDEAL ZUM BACKEN
Immer zuverlässig und bequem mit gleichmäßiger Ober- und Unterhitze eignet sich diese Funktion hervorragend zum Backen.

SCHWARZE EMAILLE. DIE IDEALE OBERFLÄCHE
Schwarze Emaille ist das optimale Material für den Herdinnenraum. Sie ist strapazierfähig, langlebig und leicht zu reinigen und erleichtert den Kochprozess.

LEICHTREINIGUNGSTÜR (ZERLEG- UND AUSHÄNGBAR)
Bei der abnehmbaren Glastür können Sie diese und die Glasscheiben komplett entfernen. Die Reinigung war nie einfacher.

AUSZIEHBARE GITTERROSTE. MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM KOCHEN
Mithilfe der ausziehbaren Gitterroste gelangen Sie an das Bratgut durch einfaches Heranziehen und Herausheben des Backblechs. Die Montageposition der Führungsschiene kann verändert werden, was dieses Gerät zum ergonomischsten Küchenhelfer macht.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.76 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
8675 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
16 A
Kochfeld
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Typ Kochzone 1
Groß
Leistung Kochzone 1
1800 W
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Typ Kochzone 2
Groß
Leistung Kochzone 2
1200 W
Durchmesser Kochzone 2
140 mm
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Typ Kochzone 3
Medium
Leistung Kochzone 3
1200 W
Durchmesser Kochzone 3
140 mm
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Typ Kochzone 4
Groß
Leistung Kochzone 4
1800 W
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Anzeige Resthitze
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
43000 g
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
60 l
Grill
Ja
Bruttorauminhalt Ofen
60 l
Grillenergie
1650 W
Ofenthermostatbereich
50 - 250 °C
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Innenbeleuchtung
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
858 mm
Gewicht
40000 g
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Innenbeschichtung
Emaille
Staufach
Ja
Position Aufbewahrungsfach
Boden
Stauraumtürmaterial
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,97*
€ 379,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.