Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux SNS RT1 WRFL-19 8-940 ETDD 01 Einbaustrahler LED 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux SNS RT1 WRFL-19 8-940 ETDD 01 Einbaustrahler LED 11 W
Trilux SNS RT1 WRFL-19 8-940 ETDD 01 Einbaustrahler LED 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99878553
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002019120
EAN/GTIN:
     4018242650675
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Ausgesparter Durchmesser
72 mm
Einbauraum Tiefe
90 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
63 lm/W
Lichtleistung (max.)
700 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
9002040724
ab € 162,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.