Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC RC-E451W CD-Player Tragbarer CD-Player Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC RC-E451W CD-Player Tragbarer CD-Player Weiß
JVC RC-E451W CD-Player Tragbarer CD-Player Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99880302
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     RC-E451W
EAN/GTIN:
     4975769025013
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
jvc cd-player
mobile cd-player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC
Energiebedarf
AC 100-240V ~ 60/50HzDC 9V UM-1/D x 6 PCS
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Radio
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Unterstützte Bänder
FM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Tiefe
213 mm
Höhe
140 mm
Breite
285 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3.2 W
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Weiß
Playback MP3
Ja
Kassettendeck
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Management-Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.