Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99907548
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMT83ZM/A?ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
15 mm
Gewicht linke Hörmuschel
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
51 x 72 x 25.5 mm
Ladegehäuse Gewicht
48 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Tragetasche
Ja
Gewicht der Tragetasche
48 g
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.