Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Universaldrill 18 1450 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Universaldrill 18 1450 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Grün
Bosch Universaldrill 18 1450 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Grün
Bosch Universaldrill 18 1450 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Grün
Bosch Universaldrill 18 1450 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99930254
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D4 005
EAN/GTIN:
     4053423227284
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1450 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
400 RPM
Drehmomenteinstellungen
20
Drehmoment (min.)
23 Nm
Drehmoment (max.)
32 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
57 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
215 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.