Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.221229.01.001 Stabmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Princess 01.221229.01.001 Stabmixer
Princess 01.221229.01.001 Stabmixer
Princess 01.221229.01.001 Stabmixer
Princess 01.221229.01.001 Stabmixer
Princess 01.221229.01.001 Stabmixer
Princess 01.221229.01.001 Stabmixer
Artikel-Nr.:
     615-Q123903
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.221229.01.001
EAN/GTIN:
     8712836960237
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
Wenn Sie auf der Suche nach einem extrem leistungsstarken Stabmixer sind, dann ist der Princess 221229 Stabmixer die richtige Wahl. Ausgestattet mit einem 1200-Watt-Motor, püriert dieser Mixer Früchte und Gemüse cremig glatt. Der Stabmixer verfügt über einen robusten Edelstahlstab und Edelstahlklingen, eine einstellbare Geschwindigkeitsfunktion und eine Turbofunktion. Die 3 Edelstahlklingen sind perfekt für die Zubereitung von frischen Smoothies und Suppen! Einfache Bedienung Der ergonomische Griff, an dem sich die beiden Einstellknöpfe befinden, liegt gut in einer Hand. Außerdem lässt sich die Geschwindigkeit leicht einstellen, sodass Sie stets die Kontrolle über das perfekte Mixergebnis haben. Dieser Stabmixer verfügt außerdem über eine Turbofunktion, mit der Sie auch härtere Lebensmittel problemlos pürieren können. Die Bedienung eines Stabmixers war selten so einfach. Extrem cremiger Mixen Der Princess Stabmixer verfügt über eine abnehmbare Edelstahlklinge mit drei Klingen und püriert dank seiner sehr starken 1200-Watt-Leistung Suppen und Fruchtsäfte äußerst cremig. Der Stabmixer verfügt zudem über einen 0,7-Liter-Messbecher, in dem Sie Mayonnaise, Pesto und Fruchtsäfte zubereiten können. Einfach zu reinigen Der Stabmixer lässt sich leicht in Einzelteile zerlegen und der Mixstab sowie der Messbecher können in der Spülmaschine gereinigt werden. So ist die Reinigung schnell erledigt. Das ist im Lieferumfang enthalten Princess Stabmixer, Messbecher, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kabellänge
1 m
Anzahl der Messerschneiden
3
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1255 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8712836960220
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Gefäßmaterial
Kunststoff
Leistungen
Schüsselkapazität
0.7 l
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Steuerung
Tasten, Drehregler
Turbotaste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
996 g
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,73*
€ 40,38*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,52*
€ 40,38*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 44,76*
8 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 58,65*
€ 73,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9067M
ab € 46,72*
Ähnlich
Tristar
MX-4150
ab € 10,26*
Ähnlich
Tristar
MX-4825
ab € 15,53*
Ähnlich
Tristar
MX-4828
ab € 22,85*
Ähnlich
Tristar
MX-4855
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.