Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BU 586 Oberarm Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana BU 586 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Medisana BU 586 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Medisana BU 586 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Medisana BU 586 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Medisana BU 586 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99932983
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51586
EAN/GTIN:
     4015588515866
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Blutdruck-Messgerät
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
98.5 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
276 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Sprachfunktion
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Pulsfrequenzbereich
40 - 199
Handschellengröße
23 - 43 cm
Maßeinheit
mmHg
Speicherfunktion
Ja
Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch
Messverfahren
Oszillometrisch
Herzfrequenzmonitor
Ja
Steuerung
Tasten
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
86 x 78 mm
Technische Details
Druckmessbereich
40 - 280 mmHg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.