Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Allzweckbürste, unverwechselbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Allzweckbürste, unverwechselbar
Kärcher Allzweckbürste, unverwechselbar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99941900
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.763-242.0
EAN/GTIN:
     4002667078145
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör
Allzweckbürste aus Naturborsten (Rinderhaar). Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Nur für NT 801 B1 M, B1 MS und NT 80/1 B1 M & B1 MS.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Bürste
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 801 B1 M, B1 MS, NT 80/1 B1 M & B1 MS
Technische Details
Länge
120mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.