Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher H13 Trommel-Vakuum Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher H13 Trommel-Vakuum Filter
Kärcher H13 Trommel-Vakuum Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99941920
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.414-080.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Motorfilter
motorfilter kärcher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der HEPA filter
1
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Trommel-Vakuum
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Papier, Kunststoff
Filterpatronenersatz
Ja
Typ
HEPA
Markenkompatibilität
Klarstein
Kompatibilität
T 12/1 400Hz T 12/1 eco!efficiency BV 5/1 BV 5/1 Bp *GB
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: motorfilter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.