Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 50 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 50 LED
RZB Less is more 50 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99946930
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312607.003
EAN/GTIN:
     4051859747833
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
C
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2570 g
Länge (mm)
1127 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Strahlungswinkel
107 °
Lichtleistung
1450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,91
Beleuchtungseffizienz
121 lm/W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchten rzb, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,98*
€ 339,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.