| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-99955791 Herst.-Nr.: WOTCC97171000 EAN/GTIN: 5010993876280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Dominarias Bund Sammler-Booster-Display enthält 12 Dominarias Bund Sammler-Booster und 1 traditionelle Box-Topper-Foilkarte. Jeder Sammler-Booster enthält 15 Magic: The Gathering Karten und 1 doppelseitige Foil-Spielsteinkarte, darunter eine Kombination aus 5-6 Karten der Seltenheit selten oder höher, 4-5 nicht ganz so häufigen Karten, 4 häufigen Karten und 1 Länderkarte, mit insgesamt 10-13 Foilkarten. Sagenhaft seltener Foil-Planeswalker ohne Rand in 2 % der Booster. Eine Verlorene Legenden Karte (aus dem Set Legends von 1994) ersetzt in 3 % der Booster eine häufige Karte. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel-Erweiterung | ![](/p.gif) | Genre | Genreübergreifend | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 13 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | Magic | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 15 Stück(e) | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 09/09/2022 | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 140 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 35 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 127 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 167.9 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |