Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW
Leitz WOW
Leitz WOW
Leitz WOW
Leitz WOW
Leitz WOW
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99956051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55612054
EAN/GTIN:
     4002432123834
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch
Set aus Mini-Metallheftgerät und -Locher in moderner Farbe für den Einsatz im Büro, zu Hause oder unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
100 Heftklammern
Klammern enthalten
Ja
Fenster zum Nachladen der Klammern
Ja
Heftklammer Typ
P2 Nr. 10
Enthaltene Menge an Büroklammern
1000
Design
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 160 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.