Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Daily Collection HD2581/10 Toaster 8 2 Scheibe(n) 900 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Daily Collection HD2581/10 Toaster 8 2 Scheibe(n) 900 W Grau
Philips Daily Collection HD2581/10 Toaster 8 2 Scheibe(n) 900 W Grau
Philips Daily Collection HD2581/10 Toaster 8 2 Scheibe(n) 900 W Grau
Philips Daily Collection HD2581/10 Toaster 8 2 Scheibe(n) 900 W Grau
Philips Daily Collection HD2581/10 Toaster 8 2 Scheibe(n) 900 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100001779
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD2581/10
EAN/GTIN:
     8720389007019
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
philips toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Bräunungsstufen
8
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
156 mm
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.