| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-100002821 Herst.-Nr.: MHP-JR-W EAN/GTIN: 8716309111751 |
| |
|
| | |
| Eingebauter Lautstärkebegrenzer - Hält die Lautstärke für Kinder immer auf einem sicheren Niveau Komfortables, leichtes Design mit verstellbarem Kopfbügel und weichen Ohrpolstern Standard 3,5 mm Stereo-Anschluss - Funktioniert mit allen Smartphones, Tablets, Laptops usw. Erstklassige Klangqualität - Perfekt für Kinder, die gerne Musik hören, Spiele spielen oder Videos ansehen Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 155 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 180 mm | | Paketgewicht | 250 g | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Kabellänge | 1.2 m | | Konzipiert für Kinder | Ja | | Sound Drucklevel (max) | 85 dB | | Ursprungsland | China | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, JR-Steckverbinder, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kinder-Kopfhörer, Kinderkopfhörer, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, computer-headset 3,5 klinke, gembird headsets, gembird headset |
| | |
| |