Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS970T 2 TB M.2 Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS970T 2 TB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Transcend MTS970T 2 TB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100005623
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTS970T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends M.2 SSD MTS970T kommt mit einem SATA III 6Gb/s Interface. Die eingesetzte 3D NAND-Technologie entspricht dem aktuellen Stand der Technik und kommt mit auf 112 Lagen vertikal gestapelten 3D-NAND Flashchips. Im Vergleich zu 3D-NAND mit 96 Schichten verbessert dieser Durchbruch bei der Speicherdichte die Speichereffizienz erheblich, und der integrierte DRAM-Cache ermöglicht einen schnelleren Zugriff. Die MTS970T basiert auf einer Leiterplatte mit 30µ"-Goldkontakten und verwendet sie sog. Corner-Bond-Technologie gefertigt. Sie wird bei uns im Hause umfassend getestet, um die Zuverlässigkeit in einsatzkritischen Anwendungen zu gewährleisten. Die Endurance-Werte liegen bei 3.000 Programm-/Löschzyklen und der erweiterte Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20℃ und 75℃.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
4840
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.