Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG 4TQA565428R0000 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ F 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG 4TQA565428R0000 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ F 4
AEG 4TQA565428R0000 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ F 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100237182
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQA565428R0000
EAN/GTIN:
     5411815226847
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Basis-Leistungsschalter ausgeführt als Festeinbauversion. Mit rückseitigem horizontalem Anschluss. Mit Hilfsschalterblock, ausgerüstet mit 3 Ö (Öffner) und 3 S (Schließer) Kontakten. Basis-Leistungsschalter muss ausgerüstet werden mit einer Auslöseeinheit. Für 1000V Anwendungen (M und L Typen) sind Phasentrennschutzplatten erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
44 mm
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
80 A
Nennspannung
415 V
Ableitstrom-Empfindlichkeit
30 mA
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ F
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,64*
€ 939,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,72*
€ 925,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,94*
€ 875,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,50*
€ 845,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,65*
€ 795,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.