Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R 1840 Schreibtisch-Lineal 400 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M+R 1840 Schreibtisch-Lineal 400 mm Aluminium
M+R 1840 Schreibtisch-Lineal 400 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100271041
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     718400000
EAN/GTIN:
     4004627184019
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Maßeinheit
cm, Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.