Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM463Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM463Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Silber
Makita DLM463Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100292856
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM463Z
EAN/GTIN:
     0088381735018
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für mittelgroße Rasenflächen. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
1518 mm
Höhe
1138 mm
Gewicht
27600 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
800 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
10
Mähzeitplan
Ja
Grasssammel-Volumen
60 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Drehgeschwindigkeit
3300 RPM
Vorderreifendurchmesser
180 mm
Hinterreifendurchmesser
205 mm
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Schalldruckpegel
79 dB
Schallleistungspegel
91 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
6 Ah
Batterielebensdauer (min.)
21 min
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,99*
€ 635,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,16*
€ 630,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,93*
€ 610,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,95*
€ 592,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,11*
€ 549,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.