Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-U2132LA Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-U2132LA Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-U2132LA Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100329427
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-U2132LA
EAN/GTIN:
     4549980538203
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP,DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, MQTT*4, LLDP*4
Sicherheit
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Energieverbrauch
120 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3.8 x
Fokus
Motorisiert
Brennweitenbereich
2.9 – 7.3 mm
Normaler Fokusbereich
1 m
Abstandsfeststellung (wide)
36.2 m
Abstandsfeststellung (tele)
98.5 m
Abstandsbeobachtung (wide)
14.5 m
Abstandsbeobachtung (tele)
39.4 m
Abstandserkennung (wide)
7.2 m
Abstandserkennung (tele)
19.7 m
Abstandsermittlung (wide)
3.6 m
Abstandsermittlung (tele)
9.8 m
Naheinstellgrenze
1 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
101 mm
Durchmesser
129.5 mm
Gewicht
350 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.006 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
100 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 85 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,12*
€ 296,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.