Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1051233 Handsäge Stichsäge 23 cm Schwarz, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100350784
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1051233
EAN/GTIN:
     6411501702142
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
230 mm
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Edelstahl
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.