Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO Reno 8 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO Reno 8 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
OPPO Reno 8 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100370759
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     6045719
EAN/GTIN:
     6932169311144
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
8100 Max
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.85 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
2412 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis
20.1:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
394 ppi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperVOOC
Grafikkarte
Mali-G610 MC6
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/4 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera
6144 x 8192 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.75 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
86 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
112 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
89 °
Brennweite der Rückfahrkamera
5.42 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera
1.68 mm
Brennweite der dritten Rückfahrkamera
1.77 mm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera
3-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
20 x
Sensorgröße Frontkamera
1/2.74 "
Auflösung Frontkamera
4896 x 6528 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Frontkamera
0.8 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
90 °
Blitz-Typ
LED
Sensor-Typ
CMOS
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
ColorOS 12.1
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Benutzerspeicher
211 GB
RAM Expansion (max)
13 GB
RAM-Typ
LPDDR5
RAM-Taktgeschwindigkeit
3200 MHz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
80 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Glazed Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSPA+, WCDMA
4G-Standards
TD-LTE & FDD-LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, LHDC, SBC
aptX-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
183 g
Breite
74.2 mm
Tiefe
7.3 mm
Höhe
161.2 mm
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.994 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.1 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
1.1 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, FLAC, Mittel, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
8
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,54*
€ 530,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,40*
€ 497,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,79*
€ 487,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.