| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-100371145 Herst.-Nr.: NM01265085 EAN/GTIN: 856500012650 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Leder, Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 14 Pro Max | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Tropfsicher | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro max, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |