Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nomad Modern Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nomad Modern Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Nomad Modern Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Nomad Modern Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Nomad Modern Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Nomad Modern Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Nomad Modern Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Nomad Modern Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100371273
Hersteller:
     Nomad
Herst.-Nr.:
     NM01236085
EAN/GTIN:
     856500012360
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.