Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial P3 Plus 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial P3 Plus 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Crucial P3 Plus 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Crucial P3 Plus 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Crucial P3 Plus 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Crucial P3 Plus 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100391520
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT4000P3PSSD8T
EAN/GTIN:
     649528919021
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
SSD Speicherkapazität
4000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit
4800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4100 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.