Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Planado Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Planado Deckenbeleuchtung LED D
RZB Planado Deckenbeleuchtung LED D
RZB Planado Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100395148
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312621.002.1
EAN/GTIN:
     4051859765646
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,96
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
2200 g
Länge (mm)
600 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
17 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.