Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
Netzwerkkamera
>
Artikel
i-PRO WV-S8574L Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-100651331
Hersteller:
i-PRO
Herst.-Nr.:
WV-S8574L
EAN/GTIN:
4582619071184
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, LLDP, MQTT IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, LLDP, MQTT
Zahl der Benutzer
24 Benutzer
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
54
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
4
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
1 x
Abstandsfeststellung
55.8 m
Abstandsbeobachtung
22.3 m
Abstandserkennung
11.2 m
Abstandsermittlung
5.6 m
Feste Brennweite
3.1 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
300 mm
Gewicht
3300 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
33 MP
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
108 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Kamera Verschlusszeit
1/10000 - 16/25 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
8
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Dynamischer Bereich
120 dB
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Überwachungssysteme
>
Sicherheitskameras
Weitere Suchbegriffe:
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
überwachungskamera outdoor
,
farbkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.928,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,47*
€ 2.530,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.109,54*
€ 2.510,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.023,85*
€ 2.408,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,52*
€ 2.349,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.928,16*
€ 2.294,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen