Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT882 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT882 Computer-Gehäuseteil
CoreParts KIT882 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100732314
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT882
EAN/GTIN:
     5704174894933
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.