Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 64126ND Luftmatratze Doppelmatratze Grau Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 64126ND Luftmatratze Doppelmatratze Grau Unisex
Intex 64126ND Luftmatratze Doppelmatratze Grau Unisex
Intex 64126ND Luftmatratze Doppelmatratze Grau Unisex
Intex 64126ND Luftmatratze Doppelmatratze Grau Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100756217
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64126ND
EAN/GTIN:
     6941057423463
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
intex luftmatratze
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Doppelmatratze
Produktfarbe
Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Integrierte Luftpumpe
Ja
Form
Rechteck
Geeignet für
Indoor
Maximales Lastgewicht
272 kg
Betriebsdauer
4 min
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Länge (mm)
2030 mm
Höhe
460 mm
Verpackungsbreite
457.2 mm
Verpackungstiefe
177.8 mm
Verpackungshöhe
406.4 mm
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.