| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-100792099 Herst.-Nr.: PERIMICE-813 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja | | Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A | | Benutzerhandbuch | Ja | | Garantiekarte | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 124.9 mm | | Tiefe | 61.9 mm | | Höhe | 76.9 mm | | Gewicht | 90.7 g | Energie | Energiequelle | Batterien | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | Ergonomie | Kabellänge | 10 m | Design | Formfaktor | rechts | | Produktfarbe | Schwarz | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Gummigriffe | Ja | Maus | Zweck | Büro | | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth | | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | | Scroll Typ | Rad | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bewegung Auflösung | 1600 DPI | | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 | | Scroll-Richtungen | Senkrecht | | Frequenzband | 2.4 GHz | | Bluetooth-Version | 5.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Perixx Mäuse, bluetooth maus perixx, bluetooth maus, bluetooth maus schwarz |
| | |
| |