Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Tap Dial Schalter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Tap Dial Schalter schwarz
Philips Tap Dial Schalter schwarz
Philips Tap Dial Schalter schwarz
Philips Tap Dial Schalter schwarz
Philips Tap Dial Schalter schwarz
Philips Tap Dial Schalter schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100795416
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514440937
EAN/GTIN:
     8719514440937
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Anzahl konfigurierbarer Tasten
4
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Schutzart
III
Tragbar
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, iOS 15
Frequenzbereich (Hue Dimmschalter)
2400 - 2483.5 MHz
Batterielebensdauer Hue-Dimmschalter (min.)
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
70 g
Wandplattenhöhe Hue-Dimmschalter
80 mm
Wandplattenbreite Hue-Dimmschalter
80 mm
Wandplattentiefe Hue-Dimmschalter
6 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Logistikdaten
Ursprungsland
China
12NC Logistikcode(s)
929003500201
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Batterie Hue-Dimmschalter enthalten
Ja
Batterietyp des Hue-Dimmschalters
CR2032
Anzahl der unterstützten Hue-Dimmschalterbatterien
1
Technische Details
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anzahl der Leuchten pro Schalter (max.)
10
Weitere Suchbegriffe: smarthome fernbedienung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.