Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanista Lisbon Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanista Lisbon Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
Urbanista Lisbon Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
Urbanista Lisbon Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
Urbanista Lisbon Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100862096
Hersteller:
     Urbanista
Herst.-Nr.:
     1036343
EAN/GTIN:
     7350088304099
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
107.5 dB
Treibereinheit
10 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Grün
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Mint Green
Steuerung
Berührung
LED-Anzeigen
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
27 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.