Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netac SA500 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netac SA500 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Netac SA500 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Netac SA500 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Netac SA500 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Netac SA500 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Netac SA500 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100878974
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NT01SA500-256-S3X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
520 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
450 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
120
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
46 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.