Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS402M M.2 128 GB Serial ATA III NVMe MLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100925793
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTS402M
EAN/GTIN:
     760557855163
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
15 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
2.48 W
Energieverbrauch (idle)
0.48 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
NVMe
Ja
Speichertyp
MLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
M.2 SSD- Größe
2242 (22 x 42 mm)
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
50000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
530 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
470 MB/s
M.2-Schlüssel-ID
B+M
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Externer DDR-Cache
Ja
Daten Aufbewahrung
3 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
2
TBW-Bewertung
1100
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.