Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha ARN-810S Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100946037
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     ARN-810S
EAN/GTIN:
     8801089210043
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Installiertes Betriebssystem
Linux
Video-Codec
H.265, H.264, MJPEG
Audio-Codec
G.711, G.726, AAC
PTZ Kontrolle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
208.7 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
1050 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
6 TB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.