Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Wave Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101131047
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLWBUDSBLK
EAN/GTIN:
     6925281953521
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Earphone
In-Ear Headset
Tiefer Bass, reichlich Spaß
Dein Sound überall dort, wo du bist. Die spritzwasser- und staubresistenten JBL Wave Bud Ohrhörer mit starkem Bass, einer Akkulaufzeit von bis zu insgesamt 32 Stunden und einem sicheren, komfortablen Bud-Design sind perfekt für deine tägliche Sound-Begleitung. Egal, ob du in der Stadt unterwegs bist oder am Strand entspannst, deine Freisprech-Anrufe in Stereoqualität sind immer kristallklar, während du dank der Smart Ambient-Technologie mitbekommst, was um dich herum passiert. Und wenn du einen zusätzlichen Boost benötigst, kannst du per Schnellladefunktion in nur 10 Minuten zwei zusätzliche Stunden Laufzeit rausholen.

JBL Deep Bass Sound
Hole mit hochwertigem Sound von sicheren, zuverlässigen Ohrhörern und den 8-mm-Treibern mit JBL Deep Bass Sound das Beste aus deinen Mixes heraus.

Komfortabler Sitz
Das ergonomische Bud-Design der JBL Wave Bud Ohrhörer sitzt so bequem, dass du vergisst, dass du sie trägst. Das Bud-Design sorgt für eine sanfte Abdichtung der Ohren, blockiert damit äußere Geräusche und verbessert so die Bassleistung.

Bis zu 32 (8 Std. + 24 Std.) Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion
Mit einer Akkulaufzeit von 8 Stunden in den Ohrhörern und 24 in der Box bieten die JBL Wave Buds ganztägig Soundgenuss. Und wenn du mehr Power brauchst, kannst du per Schnellladefunktion in nur 10 Minuten zwei zusätzliche Stunden Laufzeit rausholen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.4 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
9 g
Gewicht linke Hörmuschel
4.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
37 x 26.7 x 68.9 mm
Ladegehäuse Gewicht
34 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
480 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
550 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
8 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
95 dB
Musikwiedergabe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
47 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8, 32 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
550 mAh
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Schnellladung
Ja
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.