Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D32E88G Rack 32U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D32E88G Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
LogiLink D32E88G Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
LogiLink D32E88G Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
LogiLink D32E88G Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
LogiLink D32E88G Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
LogiLink D32E88G Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101243392
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D32E88G
EAN/GTIN:
     8698800003547
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1588 mm
Innere Breite
703 mm
Innere Tiefe
750 mm
Innenhöhe
1428 mm
Gewicht
10300 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,43*
€ 680,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,70*
€ 655,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,33*
€ 635,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,35*
€ 583,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D32E88B
ab € 493,69*
Sonstiges
LogiLink
D42E88B
ab € 558,38*
Sonstiges
LogiLink
D42E88G
ab € 559,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.