Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT883 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT883 Computer-Gehäuseteil
CoreParts KIT883 Computer-Gehäuseteil
CoreParts KIT883 Computer-Gehäuseteil
CoreParts KIT883 Computer-Gehäuseteil
CoreParts KIT883 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101255656
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT883
EAN/GTIN:
     5704174936572
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Größe (Imperial)
3.5 "
Kompatible Produkte
Dell Precision T3650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.