Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3060.01.IT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3060.01.IT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann 30.3060.01.IT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann 30.3060.01.IT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann 30.3060.01.IT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann 30.3060.01.IT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann 30.3060.01.IT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann 30.3060.01.IT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101255799
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3060.01.IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Das digitale Funk-Thermo-­Hygrometer KLIMA@HOME ermöglicht die gleichzeitige Überwachung des Raumklimas in bis zu vier Räumen.

Mit den drei mitgelieferten Funksendern lassen sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit außer am Aufstellort noch in weiteren Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Keller, Wintergarten…) oder im Außenbereich messen.

Die Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit durch gezieltes Heizen und Lüften schafft ein behagliches und gesundes Wohnklima und spart sogar Heizkosten. Ideal ist eine Innentemperatur von 18°C bis 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60%.

Die überwachten Messstellen können Sie individuell beschriften und so leichter ablesen. Die sekundengenaue Uhrzeit und das vollständige Datum zeigt das nützliche Gerät zusätzlich an.

Durch die Verbindung mit dem WeatherHub SmartHome System lassen sich die gemessenen Werte des Klima@Home ganz einfach mit dem Smartphone abrufen, egal wo Sie gerade sind. Das WeatherHub SmartHome System ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
1 - 99 %
Genauigkeit
1 °C
Präzision
1 %
Material
Kunststoff
Betriebsradius
100 m
Temperaturmesseinheit
F, °C
HF-Übertragungsfrequenz
868 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
217 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3180.IT
ab € 12,99*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3180.K
ab € 87,42*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3181.K
ab € 37,97*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.