Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

realme C30 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 5000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
realme C30 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 5000 mAh Grün
realme C30 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 5000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101258531
Hersteller:
     realme
Herst.-Nr.:
     6941399092228
EAN/GTIN:
     6941399092228
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T612
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
1.82 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G57
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2
Objektivelemente der Rückfahrkamera
4-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 640x480@30fps
Videoaufnahme-Modi
480p, 720p
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Betriebssystem-Gabel
realme UI Go Edition
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1024 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Bamboo Green
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
TD-LTE & FDD-LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
182 g
Breite
75.6 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
164.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.